Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Kinetex(TM) 2.6 μm Minibore Columns (mm)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72826287
品番
00A-4496-AN
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
推奨用途:中性および酸性条件下での塩基性化合物に対するあらゆるLCシステムでの超高性能
長さ(mm)
30
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7326-09
内径(mm)
2.10
細孔径
100A
USPコード
L1
粒子径(μm)
2.6
固体サポート
コアシェルシリカ
固定相
イソブチル側鎖と TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ XB-C18
分離モード
逆相
関連資料:
(9.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません