メイン画像

送風機 エアムーバーMAM500(OG)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72826315 品番MAM500OG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

最大3台まで連結が可能です。
4段階の角度調整が可能です
2段階の風量調整が可能です。
段積み収納が可能です。

用途
床面、壁面の送風による乾燥に。
空気の換気、循環補助に。
暑熱対策に。
トラスコ品番723-6961 材質本体:樹脂、ファン:樹脂 幅(mm)375 高さ(mm)454 奥行(mm)400 電源(V)100 風量(m3/min)50Hz/60Hz25.2 / 29.7 羽根枚数38(シロッコファン) 電源コード(m)4.5 消費電力(W)(50/60Hz)226 / 252 風量調整2段階(弱/強) 騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/71 動作温度(℃)【サーモスタット】120 RoHS指令(10物質対応)対応 角度調節3段階
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする