メイン画像

遮熱材 ラミパックSD

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 厚さ(mm)4 注文コード72826367 品番LPSD4472Tx1200x42m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は厚さなど2種類から選べます 他の種類を見る

一般社団法人エコハウス研究会推奨品「そらどまの家」の遮熱シートです。
シート状の為作業性に優れます。
輻射熱の放出・侵入を防ぎます
赤外線を約94〜99%反射(カット)します。
超薄型で高い性能を発揮するため、取り付け空間が少なくてすみます。
有害物質が含まれておらず、非常に安全性の高い商品です。
軽量で運搬が非常に楽です。
強度が高く、耐久性に優れています。
空気層設置により、結露対策が可能です。
素材自体に細菌やカビが発生することはなく、清潔な素材です。

用途
建築物の屋根下、壁面などに。
コンクリートの養生に。
保温・保冷用途での材料に。
トラスコ品番820-1769 材質表面:アルミ箔、内部:ポリエチレン 厚さ(mm)4 長さ(m)42 幅(m)1.2 巻き径(cm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アルミ遮熱材は熱源方向に空間層が必ず必要です。
※アルミ表面はその特性上、滑りやすいので命綱等の落下防止策を施してください。
※作業中にアルミにキズなどを付けない様に注意してください。万一、アルミ部分に穴や欠損ができた場合はアルミテープで補修してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする