メイン画像

夏冬兼用断熱シート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12個) 注文コード72826376 品番HH0018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

お家の小窓に適した夏冬兼用粘着断熱シートで、フィルムは剥がしてそのまま貼るだけです。
夏は日差し・冬は寒さ対策に1年間使用でき結露抑制効果の他に、防カビ・抗菌効果付きです。
階段・トイレ・浴j室等の小窓のある場所でのご使用に便利です。

トラスコ品番713-3256 材質基材:ポリエチレン・ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系、はくりフィルム:PET 長さ(mm)900 幅(mm)460 厚さ(mm)2 半透明 UV遮蔽率(%)90
注意
※網入りガラス(平滑面・凹凸面)・真空二重ガラス・熱線吸収ガラスや反射ガラス(LOW-Eガラス)・有機ガラス(アクリル板)にはご使用できません
※断熱スプレーやガラス飛散防止フィルム等で処理されたガラスにはご使用できません
※窓ガラスの屋外側・水がかかり乾燥しにくい所にはご使用できません
※天窓などの垂直では無い所にはご使用できません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする