グラビティーソフトクローズヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72826557 品番HG-JG150R-CR
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

扉の自重で自閉し、閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることのできる蝶番です。
抜き差しができるため扉の取り付け、取り外しが容易です。
扉の閉じ速度を調整できます。
閉時(0°)では抜き差しできない構造です。
扉の位置調整(前後、左右±3 mm)が可能です。
1セットあたり上下1ヶずつです

付属品カバー、調整プレート 材質本体:亜鉛合金(ZDC)、速度調整ねじ:鋼、カバー:ABS樹脂、 調整プレート:亜鉛合金(ZDC) 質量(g)995 使用温度範囲(℃)0〜40 仕上クロムめっき 適合扉高さ(mm)2400以下 推奨ねじM6 バインド小ねじ、なべ小ねじ、M6 六角穴付ボルト、ボタンボルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)900以下 吊元右吊元用
注意
※可動範囲以上に開閉しないよう筐体に別途ストッパーを設けてください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする