※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
注文コード72826566
品番HG-JG150L-CR
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
扉の自重で自閉し、閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることのできる蝶番です。
抜き差しができるため扉の取り付け、取り外しが容易です。
扉の閉じ速度を調整できます。
閉時(0°)では抜き差しできない構造です。
扉の位置調整(前後、左右±3 mm)が可能です。
1セットあたり上下1ヶずつです