LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 抜き差し蝶番
ステンレス鋼製抜き差し蝶番
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72826609
品番
HG-STN-60L
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
表面がフラットで、側面に傾斜があり、角は丸みを帯びた洗浄しやすい形状です。
回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。
スタッドボルト付きのため、組立工数を削減できます。
勝手
左用
耐荷重(N/ペア)
196
用途
食品機械の各種カバー等
材質
羽根:ステンレス鋼(SCS13)、 軸:ステンレス鋼(SUS316)
表面処理
羽根:鏡面研磨、 軸:素地
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方 をご覧ください。
※洗浄等により、グリスが流れ落ちた時は、塗布してください。使用するグリスは、NSF H1登録品 でNLGI No.2 のものを推奨します。