※イメージ画像

HG-STN-75R ステンレス鋼製抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 72826618 HG-STN-75R ステンレス鋼製抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 72826618

ステンレス鋼製抜き差し蝶番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72826618 品番HG-STN-75R
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

表面がフラットで、側面に傾斜があり、角は丸みを帯びた洗浄しやすい形状です。
回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。
スタッドボルト付きのため、組立工数を削減できます。

勝手右用 耐荷重(N/ペア)284 用途食品機械の各種カバー等 材質羽根:ステンレス鋼(SCS13)、 軸:ステンレス鋼(SUS316) 表面処理羽根:鏡面研磨、 軸:素地
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方 をご覧ください。
※洗浄等により、グリスが流れ落ちた時は、塗布してください。使用するグリスは、NSF H1登録品 でNLGI No.2 のものを推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする