LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
マシナリーハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72826715
品番
MMH-550BL
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
アルミニウム合金
仕上
アルマイト処理
色
マットブラック
耐荷重(N)
1000
質量(g)
1830
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
参考になった