メイン画像

北極ボディシート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース 注文コード 72826751 品番 CSH84
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

保冷剤と保冷ボックスで冷却された冷たいボディシートです。
布タオルのような肌触りのひんやり不織布で、汗・べたつきをすっきりふきとります。
やぶれにくい厚手・大判タイプです。
保冷バッグは3層構造により保冷効果を長く保ちます。
バッグ上部に密封ファスナー導入、水分の蒸発を抑えます。
ショルダーベルト付きのため、屋外作業にもお勧めです。

用途
作業後の体の拭き取り。
暑さが厳しい場所での作業での使用。
トラスコ品番701-2257 セット内容ボディシート(パッケージにシールの貼り付けなし)、保冷ボックス 材質保冷バッグ:ポリエステル、ビーズウールEPE、ポリエチレン酢酸ビニル、ボディシート:レーヨン、ポリエステル シートサイズ(mm)300×250 ポケット数【保冷剤ポケット】4 香り無香料 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【保冷バッグ】200×220×190 ポケット寸法(mm)【側面】120×125【正面】120×175
注意
※ボディシートが乾燥するのを防ぐため、ご使用後はチャックをお閉めください。
※香料を使用していないため無香料ですが、メントールの香りは感じます。
※オプション品の強冷タイプの保冷剤を追加でご使用いただくとより冷感が持続します。
※保冷剤のサイズは保冷剤ポケットサイズに対して少し余裕のあるものにて選定願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デオドラント・制汗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする