メイン画像
TRUSCO
TRUSCOの デオドラント・制汗
TRUSCOの ボディーシート
北極ボディシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
72826760
品番
CSH84-C
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
布タオルのような肌触りのひんやり不織布で、汗・べたつきをすっきり拭き取ります。
清涼成分配合で爽快感があり、しっかりリフレッシュします。
用途
作業後の体の拭き取り。
暑さが厳しい場所での作業での使用。
仕様
詰替用
トラスコ品番
701-2256
材質
レーヨン、ポリエステル
シートサイズ(mm)
300×250
香り
無香料
注意
※ボディシートが乾燥するのを防ぐため、ご使用後はラベルをお閉めください。
※香料を使用していないため無香料ですが、メントールの香りは感じます。
※オプション品の強冷タイプの保冷剤を追加でご使用いただくとより冷感が持続します。