LAMP(スガツネ工業)
ミニガイドレール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(g)
708
174
708
468
240
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72826819
品番
MRS40-1200
参考基準価格(税別)
¥5,890
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。
特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。
難燃性はUL94HBです。
材質
アルミニウム合金
質量(g)
708
穴数
24
仕上
シルバーアルマイト処理
推奨ねじ
(レール)六角穴付ボタンボルトM4、または六角穴付低頭ボルトM4、十字穴付バインド小ねじM4
長さL(m)
1200
アズワン品番
64-8613-11
注意
※レールの取付穴と両端は素地です。
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった