ジョイントファスナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72826898 品番294-9210-00-00017
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介 をご覧ください。
ヘッドを指またはプラスドライバーで回転させて取り外せます。
仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。

用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など 材質つまみ:アルミニウム合金、ハウジング:亜鉛合金(ZDC)、 フック部:焼結鋼、板ばね、仮止めスプリング:ステンレス鋼 質量(g)12 タイプローレット 適合板厚(mm)1.5〜 2.0 仕上つまみ:アルマイト処理、ハウジング:サチライトクロムめっき、 フック部:クロメート処理、板ばね、仮止めスプリング:素地 引張荷重(N)330 せん断荷重(N[kgf])550
注意
※本体のサイズは、t寸法を決定してからお選びください。
※別売品のH型ワッシャーは厚さ0.2 mmです。ご利用の際は適応総板厚に加えて設計してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする