LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ステー
パワーアシストステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72826934
品番
S-ATH-60S
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
超重量用パワーアシストステーです。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます。
トルクは調整ボルトを回すことで微調整できます(+0 %、-10 %)。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
使用温度範囲(℃)
0〜40
使用環境湿度(%)
90RH以下
開き方
上蓋
仕様
左右兼用
モーメント(N・m)
最大:60/1本
適合
扉形状:平扉
仕上
ヘアライン
質量(g)
2500
注意
※本品は高反力のため、取り付ける筐体・蝶番によっては、異音・変形・破損などが発生する可能性があります。筐体・蝶番に十分な強度・剛性があることをご確認の上、使用してください。
※屋外で使用しないでください。
※経年変化により反力が若干変化します。検証時のトルクは余裕をもって設定してください。