S-ATH-70S パワーアシストステー LAMP(スガツネ工業) 72826943 S-ATH-70S パワーアシストステー LAMP(スガツネ工業) 72826943 S-ATH-70S パワーアシストステー LAMP(スガツネ工業) 72826943 S-ATH-70S パワーアシストステー LAMP(スガツネ工業) 72826943

パワーアシストステー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72826943 品番 S-ATH-70S
参考基準価格(税別)¥42,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

超重量用パワーアシストステーです。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます。
トルクは調整ボルトを回すことで微調整できます(+0 %、-10 %)。

材質ステンレス鋼(SUS304) 使用温度範囲(℃)0〜40 使用環境湿度(%)90RH以下 開き方上蓋 仕様左右兼用 モーメント(N・m)最大:70/1本 適合扉形状:L字扉 仕上ヘアライン 質量(g)2500
注意
※本品は高反力のため、取り付ける筐体・蝶番によっては、異音・変形・破損などが発生する可能性があります。筐体・蝶番に十分な強度・剛性があることをご確認の上、使用してください。
※屋外で使用しないでください。
※経年変化により反力が若干変化します。検証時のトルクは余裕をもって設定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする