LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 平面ハンドル
ラッチハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72826968
品番
WB-905420
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
防水用パッキン付のラッチハンドルです。
鍵付で防犯性に優れます。
キーは同番1種類です。別番は受注対応でご用意できます。
ガラス繊維強化ポリアミドのため強靭で軽量です。
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
適合板厚(mm)
1〜 3
質量(g)
258
防水保護等級
IP65