LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ステー
フリッパードア金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
72827004
品番
IF-360SL
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
オリジナルメカニズム《ラプコン》の動きにより、扉がゆっくりと静かに閉まります。
扉をキャビネット天板の下側に水平収納できるため、キャビネットを重ねて設置できます。
仕様
ソフトクローズ
使用温度範囲(℃)
0〜40
適合扉厚(mm)
15〜20
適合扉幅(mm)
1200以下
モーメント(N・m)
扉の最大:1.96〜6.86(20〜70 kgf・cm)
商品説明動画
参考になった