壁掛け式グループロックアウトボックス

商品レビューを投稿する
地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72827329 品番J2734
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

同時に多人数でロックアウトできるロックアウトボックスです。
現場へ入るすべての作業者がロックアウトして鍵を取り出せなくなることで、作業完了まで安全を確保します。
壁に取り付けて使用するタイプです。
常にロックアウトが必要な機器の付近などに設置してご使用ください。
透明窓で中身が見えて大変便利!

用途ロックアウト、タグアウトに。 付属品壁取付用ネジセット 材質透明窓:アクリル 材質(本体)スチール 本体質量(kg)1.1 本体サイズ(mm)230×150×90
注意
※パドロックは付属しません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする