防災セット 防災士監修 一次避難用 18L相当 災害対策30点セット ソーラーパネル付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット レッド 仕様ソーラーパネル7.5W相当 注文コード72827338 品番YRSB-M75+YBG-30R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は色・仕様4種類から選べます 他の種類を見る

ソーラーパネル付きの災害時に必要なものを取りまとめた 避難リュックセット

用途避難 地震 非常用持ち出し袋 防災リュック 防災バッグ 台風 おすすめ 避難グッズ 携帯用トイレ 仕様ソーラーパネル7.5W相当 セット内容リュックサック、緊急用ホイッスル、2WAYドライバー、カッター、圧縮袋、予備袋、筆記用具セット、歯ブラシ×3本、綿棒×20本、マスク×3枚、携帯トイレ×3個、45Lポリ袋×3枚、紙皿×3枚、プラカップ×5個、割り箸×5膳、スプーン・フォークセット、2WAY懐中電灯、ラバー手袋、お薬ケース、布テープ、レインポンチョ、サンダル、アルミシート、アルミブランケット、エア枕、非常用給水バッグ、ラップ、アルミホイル、ボディタオル、ティッシュ 質量(kg)1.97 レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×43×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする