防災セット 防災士監修 一次避難用 25L相当 災害対策30点セット ソーラーパネル付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様ソーラーパネル7.5W相当 注文コード72827381 品番YRSB-M75+YBG-30BB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

ソーラーパネル付きの災害時に必要なものを取りまとめた 避難リュックセット

用途避難 地震 非常用持ち出し袋 防災リュック 防災バッグ 台風 おすすめ 避難グッズ 携帯用トイレ 仕様ソーラーパネル7.5W相当 セット内容リュックサック、2WAYドライバー、圧縮袋、ホイッスル、ミニカッターナイフ、予備袋、筆記用具セット、携帯トイレ3個、割り箸5膳、歯ブラシ3本、ポリ袋45L3枚、布テープ、綿棒20本、紙皿3枚、2WAY懐中電灯、マスク3枚、プラカップ5個、ラバー手袋、お薬ケース、アルミシート、ラップ、スプーン・フォーク、アルミブランケット、アルミホイル、レインポンチョ、エア枕、ボディタオル、EVAサンダル、非常用給水バッグ5L、ティッシュ 質量(kg)2.2 レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×20×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする