リュック&キャリー型 防災バッグ 30点セット ソーラーパネル付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様ソーラーパネル7.5W相当 注文コード72827399 品番YRSB-M75+YKB-30R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

ソーラーパネル付きの災害時に必要なものを取りまとめた 避難リュックセット
転がす・背負う シチュエーションに合わせた便利な防災バッグ

用途防災セット 避難セット 避難リュック 避難袋 防災グッズ 地震 災害 非常用持ち出し袋 キャリーバッグ リュックサック 仕様ソーラーパネル7.5W相当 セット内容リュックバッグ、キャリー、フックロープ×2、ツイストアップランタン※、緊急携帯トイレ×3、レインポンチョ、給水タンク15L、綿棒×20、予備袋、割り箸×5、紙皿×3、プラカップ×5、ラップ、簡易エアーマット、ティッシュ、ボディタオル、ポリ袋45L×3、歯ブラシ×3、マスク×3、綿ロープ7m、アルミブランケット、ミニカッターナイフ、ナップサック、空気入れ、ラバー手袋、EVAサンダル、ホイッスル、アルミシート、防災筆記セット、コロタイヤカバー レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×27×43
注意
※ツイストアップランタンは単3乾電池×3本必要(電池別売)別途ご準備ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする