用途防災セット 避難セット 避難リュック 避難袋 防災グッズ 地震 災害 非常用持ち出し袋 キャリーバッグ リュックサック
仕様ソーラーパネル10W相当
セット内容リュックバッグ、キャリー、フックロープ×2、ツイストアップランタン※、緊急携帯トイレ×3、レインポンチョ、給水タンク15L、綿棒×20、予備袋、割り箸×5、紙皿×3、プラカップ×5、ラップ、簡易エアーマット、ティッシュ、ボディタオル、ポリ袋45L×3、歯ブラシ×3、マスク×3、綿ロープ7m、アルミブランケット、ミニカッターナイフ、ナップサック、空気入れ、ラバー手袋、EVAサンダル、ホイッスル、アルミシート、防災筆記セット、コロタイヤカバー
色レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×27×43