防災セット 車載用 車中泊セット 防災グッズ25点セット ソーラーパネル付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様ソーラーパネル7.5W相当 注文コード72827417 品番YRSB-M75+YSB-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

ソーラーパネル付きの災害時に必要なものを取りまとめた車載用防災セット
車中泊用避難グッズセット
懐中電灯の電池:単3乾電池×3本(別売り)
保温・保冷バッグトート:500mlのペットボトルが10本入ります

用途避難セット 避難リュックセット 防災グッズ 地震 非常用持ち出し袋 非常持出し袋 家庭用 災害対策 仕様ソーラーパネル7.5W相当 セット内容バッグ本体、車中泊エアーベッド、プラカップ3個、歯ブラシ3個、スプーンフォーク3セット、紙皿3個、アルミブランケット3個、ラバー手袋、保温・保冷トートバッグ、折りたたみバケツ(2.5L)、エア枕、懐中電灯、携帯用トイレ3個、携帯スリッパ3個、サイドサンシェード2個、リアサンシェード、トレー、ティッシュBOX(300枚 150組)、給水バッグ(5L)、ポリ袋3枚(45L)、アルミホイル(8m)、ひざ掛け、マスク3個、アルミシート(90×180cm 厚さ1.2mm)、ポンチョ レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×33×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする