※サンプル画像

CF-2-48 コンプレッションフィッティング 真鍮コッター仕様 三晃電気工業 72827539 CF-2-48 コンプレッションフィッティング 真鍮コッター仕様 三晃電気工業 72827539 CF-2-48 コンプレッションフィッティング 真鍮コッター仕様 三晃電気工業 72827539

コンプレッションフィッティング 真鍮コッター仕様

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72827539 品番CF-2-48
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は内容量など52種類から選べます 他の種類を見る

内部に真鍮製コッターを採用しています。
一体型の取付ねじと押しねじを締め付けることでコッターが締まり、挿入したシースまたは保護管を確実に固定します。
位置決めと気密性を同時に確保できます。

材質コッター/真鍮 寸法L1(mm)13 寸法L2(mm)≒37 ねじサイズPT1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合穴径(Φmm)※4.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする