Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Kinetex(TM) 1.7 μm Minibore Columns (mm) for 2.1mm ID
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72827757
品番
00D-4498-AN
参考基準価格(税別)
¥173,000
販売価格(税込)
¥190,299
販売価格(税別)
¥
172,999
バスケットに入れる
推奨用途:中性および酸性条件下での塩基性化合物に対するUHPLCシステムでの超高性能
長さ(mm)
100
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7332-68
内径(mm)
2.10
細孔径
100A
USPコード
L1
粒子径(μm)
1.7
固体サポート
コアシェルシリカ
固定相
イソブチル側鎖と TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ XB-C18
分離モード
逆相
関連資料:
(9.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません