曜日別特売

ソケットキャップ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード72827844品番SC10416P-02
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。
12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。
その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72827835
2023-03-23
用途: 米国製二輪エンジン回りのさび防止、質感向上
自動車・二輪車・自転車関連業

丁寧にポリッシュしてあり、きれいです。肝心のねじ部の精度も問題ありません。リピートする予定。
型番と、ねじのサイズの関連が分かりにくい・・のは、製造メーカーのせいで、やむなし。
メーカーカタログを手元においての発注を推奨します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする