画像準備中

Luna(TM) Omega 3 μm Minibore Columns (mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72828615 品番 00D-4758-AN
参考基準価格(税別)¥146,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
長さ(mm)100 フォーマット形式Column アズワン品番67-7333-63 内径(mm)2.1 細孔径100A USPコードL1 粒子径(μm)3 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相オメガ PS C18
関連資料:(2.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする