ユニボールゼント 単色 0.7mm インディゴ UBN-ZSC-07 スタンダード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード72828921 品番ハコUBNZSC07.9
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

やわらか水性ボールペン 「かく」ひと時を心地よく。
新開発 ZENTOインクを搭載。
”時や場所” 、”気分やこころの声”に沿って選ぶ自分の色。
指や手があたる場所を広くカバーするロングラバーグリップで、握りやすく安定した書き心地をもたらします。
軸の素材には再生材を使用しています。

方式ノック式 インク色 ボール径(Φmm)0.7 グリーン購入法適合 色(軸)インディゴ グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする