ユニボールゼント 単色 0.7mm 黒 UBN-ZS-07 ベーシック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード72828948 品番ハコUBNZS07.24
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

やわらか水性ボールペン 「かく」ひと時を心地よく。
新開発 ZENTOインクを搭載。
実用的なシーンで多く使われる、黒・赤・青、3色のインク色を揃えました。
色の識別性を高めたミニマルな外観でどんなシーンにも自然となじみます。

方式ノック式 インク色 ボール径(Φmm)0.7 グリーン購入法適合 色(軸) グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする