日光物産(NIKKO)
日光物産(NIKKO)の 防護服・保護服・特殊服
日光物産(NIKKO)の 化学防護服
防護服 バリアーマン P3011 上着/ジャンパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
72829068
品番
P3011
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
アウトレット
¥629
¥
499
バスケットに入れる
SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途
機械メンテナンス、ペイントスプレー、清掃、その他汚れ作業
仕様
右前ポケット付、袖口ゴム入、フード部ロープ紐
性能
帯電防止加工
色
ホワイト
サイズ
M
胸囲(cm)
84〜92
適応身長(cm)
164〜170
注意
※パンツは別売りです。