防護服 バリアーマン P3011 上着/ジャンパー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 72829077 品番 P3011
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。

用途機械メンテナンス、ペイントスプレー、清掃、その他汚れ作業 仕様右前ポケット付、袖口ゴム入、フード部ロープ紐 性能帯電防止加工 ホワイト サイズL 胸囲(cm)92〜100 適応身長(cm)170〜176
注意
※パンツは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする