Jupiter(TM) 3 μm, 4 μm & 5 μm Microbore and Minibore Columns (mm)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し21日以内出荷とは
アズワン品番67-7336-23
内容量1個注文コード72829324品番00F-4396-B0
参考基準価格(税別)¥181,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

推奨用途:合成ペプチド混合物の精製。ペプチドマッピングによるタンパク質の特性評価

長さ(mm)
150
アズワン品番
67-7336-23
内径(mm)
2
細孔径
90A
粒子径(μm)
4
フォーマット形式
Column
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
C12 ・ プロテオ
分離モード
逆相
関連資料:(0.62MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,500/税込¥3,850
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする