Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
PhenoSphere(TM) 3μm NH2 80A、LCカラム 00シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72829376
品番
00B-4084-E0
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
推奨用途:要求の少ない古い方法
長さ(mm)
50
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7326-60
内径(mm)
4.6
細孔径
80A
USPコード
該当なし
粒子径(μm)
3
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
アミノ ・ NH2
分離モード
正常相
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません