TS-2 そば用水分計 オガ電子 72829409

そば用水分計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード72829409品番TS-2
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

蕎麦専用水分計です。

付属品資料皿、そば殻もみすり器、粉用押さえ板、スプ-ン、ブラシ、ピンセット、キャリングケ-ス、取扱説明書、保証書仕様換算方法:マイコン自動換算、温度補正:自動補正方式測定範囲10%~30%質量(g)約500寸法H(mm)72寸法D(mm)100測定精度±0.5%(10%~20%)表示方式大型LCD表示寸法W(mm)175表示分解能0.001測定対象玄蕎、そば粉使用可能温度範囲5℃~40℃(結露を除く)電池1.5V(単三)4本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする