スマートリング 充電スタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72829490 品番B03PBKCD
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

b.ring(ブリング)スマートリング専用の充電スタンド。置くだけで充電でき、持ち運びに便利です。マグネット式なので、簡単に取り外しができ、充電可能。耐久性に優れた亜鉛合金とABS素材で作られており、キズがつきにくく長く使用できます。

付属品USBケーブル 仕様INPUT/5V-1A、OUTPUT/5V-1A、USB Type/Type-C 材質亜鉛合金、ABS 寸法(mm)高さ:39.3、横幅50×奥行50 質量(g)43 対応機種b.ring G2(第二世代)モデル スマートリング※b.ring Pro スマートリングには対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする