※商品画像

BL-37RE/YE 極太リンクロック22×1000 ユニカー工業 72829535 BL-37RE/YE 極太リンクロック22×1000 ユニカー工業 72829535 BL-37RE/YE 極太リンクロック22×1000 ユニカー工業 72829535

極太リンクロック22×1000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72829535 品番BL-37RE/YE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

二重構造の極太ロック

用途
ワイヤーとスチールカバーの二重構造でバイクの盗難を防止します。
カギ穴に異物が入るのを防ぐ防塵シャッター付き。
スペアキー3本付き。
付属品カギ3本付き 長さ(mm)1000 径(Φmm)【スチール】22 文字色イエロー 生地レッド
注意
※カギの複製はできませんので紛失にご注意ください。
※分解、改造などほかの目的に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする