※商品画像
ユニカー工業
ユニカー工業の 防犯用品
ユニカー工業の バイク用タイヤロック
ユニカー工業の バイク用チェーンロック
極太リンクロック22×1800
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72829578
品番
BL-38RE/YE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
二重構造の極太ロック
用途
ワイヤーとスチールカバーの二重構造でバイクの盗難を防止します。
カギ穴に異物が入るのを防ぐ防塵シャッター付き。
スペアキー3本付き。
付属品
カギ3本付き
長さ(mm)
1800
径(Φmm)
【スチール】22
文字色
イエロー
生地
レッド
注意
※カギの複製はできませんので紛失にご注意ください。
※分解、改造などほかの目的に使用しないでください。