※商品画像
ユニカー工業
ユニカー工業の 防犯用品
ユニカー工業の バイク用タイヤロック
ユニカー工業の バイク用チェーンロック
クロロプレーンリンクロック18×1200
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72829587
品番
BL-39BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
二重構造の極太ロック
用途
ワイヤーとスチールカバーの二重構造でバイクの盗難を防止します。
ウエットスーツ生地で速乾性のある防水生地。
お好きな4ケタの番号に設定できるダイヤル式ロック。
長さ(mm)
1200
色
ブラック
径(Φmm)
【スチール】18
色(本体)
ブラック
注意
※分解、改造などほかの目的に使用しないでください。