- マイナンバーカード マルチ機能 カードケース ペンギンライター 72829761 - マイナンバーカード マルチ機能 カードケース ペンギンライター 72829761

マイナンバーカード マルチ機能 カードケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72829761 品番 -
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

抗菌・防カビに優れたマイナンバーカードケース。
特徴
1目隠し印刷
性別・臓器提供情報の目隠し印刷
※完全に個人情報漏洩を防止できるものではありません。
2抗菌+防カビ
本製品の生地は抗菌+防カビを有し、悪玉菌やカビの発生を防ぐ機能性軟質PVCシートです。
※完全に菌やカビの発生を防ぐものではありません。
※裏面の生地のみの機能です。

仕様目隠し印刷、抗菌・防カビ 厚さ(mm)0.7 クリームイエロー 寸法(幅W×高さH)(mm)90×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする