35-3940 タックハンドル(持ち手シール) ササガワ 72829786 35-3940 タックハンドル(持ち手シール) ササガワ 72829786 35-3940 タックハンドル(持ち手シール) ササガワ 72829786 35-3940 タックハンドル(持ち手シール) ササガワ 72829786 35-3940 タックハンドル(持ち手シール) ササガワ 72829786

タックハンドル(持ち手シール)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード72829786 品番35-3940
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

持ちにくい形状の荷物に最適な持ち手シール。箱に貼るだけで持ち帰りもラクラク!フィルム部分が透明なので荷物の印刷が隠れません!シール面を両側に貼り付けて2枚1組でお使いください。缶ビール・ジュースケースの運搬や、キャンプ・バーベキュー時にも!

使用荷重(kg)10 ホワイト 材質発泡ポリプロピレン 幅(mm)188(シール面) 高さ(mm)取っ手:約130 縦(mm)40(シール面)
注意
※保管状態により耐荷重以下になることもありますので、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする