包装用ラップホルダ(ラップロッド) 300mmフィルム幅対応アタッチメント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72829838 品番WR-02300L (ラップ紙管内径)2インチ
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。
別途WR-02500(500mmフィルム幅対応製品)の柄のパーツと併用して使用する300mmフィルム幅対応アタッチメントパーツとなります。単独では使用できません。
背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。
キャップはねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。
頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。

適合(ラップ紙管内径)2インチ 質量(g)約1800(組み立て時) 厚さ(μm)(推奨)12〜15 最小長(mm)1100(組み立て時) 適合幅(mm)300専用 最大長(mm)1280(組み立て時) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※別途WR-02500(500mmフィルム幅対応製品)と併用して使用する300mmフィルム幅対応アタッチメントパーツとなります。単独では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする