※使用例
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
不燃壁材 グラビオエッジ ピアンテ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2枚)
注文コード
72829899
品番
WFEG9F229-72
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
草木のモチーフと布目のテクスチャーが、やさしい雰囲気の陰影感を際立たせるモザイクタイル調デザイン。
用途
本製品は一般内装用壁材です。常に水がかかる場所、常に水がたまる場所、キッチンのバックパネル、屋外等には使用しないでください。
長さ(mm)
455
幅(mm)
1820
厚さ(mm)
9
色
ココアベージュ
基材
ダイライト
面積(m
2
)
1.65
注意
※火気周辺で本製品が高温になる恐れがある場合には使用しないでください。
※壁以外の用途には使用しないでください。
※コンクリートやモルタル、ALCへの直貼りはできません。
※本製品上に直接、設備機器を取り付けることができません。