画像準備中

Preparative Columns 5 μm Axia(TM) Packed Preparative Columns (mm)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-7340-35 粒子径(μm)5 注文コード72829945 品番00G-4249-P0-AX
参考基準価格(税別)¥720,000 販売価格(税込) ¥791,780
販売価格(税別)
719,800
この商品はアズワン品番・粒子径など31種類から選べます 他の種類を見る

推奨用途:非常に疎水性の高い化合物の分離

長さ(mm)250 フォーマット形式軸方向圧縮 アズワン品番67-7340-35 内径(mm)21.2 細孔径100A USPコードL7 粒子径(μm)5 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相TMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8(2) 分離モード逆相
関連資料:(2.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする