※使用例

WFEG9S218-72 不燃壁材 グラビオエッジ フルッソ DAIKEN(旧:大建工業) 72829996 WFEG9S218-72 不燃壁材 グラビオエッジ フルッソ DAIKEN(旧:大建工業) 72829996 WFEG9S218-72 不燃壁材 グラビオエッジ フルッソ DAIKEN(旧:大建工業) 72829996 WFEG9S218-72 不燃壁材 グラビオエッジ フルッソ DAIKEN(旧:大建工業) 72829996

不燃壁材 グラビオエッジ フルッソ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2枚) 注文コード 72829996 品番 WFEG9S218-72
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

流れ石がモチーフの傾斜した細長いピースがリズミカルな陰影を醸しだす、木端積み調デザイン。

用途本製品は一般内装用壁材です。常に水がかかる場所、常に水がたまる場所、キッチンのバックパネル、屋外等には使用しないでください。 長さ(mm)455 幅(mm)1820 厚さ(mm)9 ダークグレー 基材ダイライト 面積(m2)1.65
注意
※火気周辺で本製品が高温になる恐れがある場合には使用しないでください。
※壁以外の用途には使用しないでください。
※コンクリートやモルタル、ALCへの直貼りはできません。
※本製品上に直接、設備機器を取り付けることができません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする