曜日別特売
225-712 ガラス繊維フィルター Ultra-Pure(サポートパッドなし・1.0μm・90mm・厚さ360~390μm・25枚入) SKC(環境測定) 72830120

ガラス繊維フィルター Ultra-Pure(サポートパッドなし・1.0μm・90mm・厚さ360~390μm・25枚入)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1箱(25枚)注文コード72830120品番225-712
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ガラス繊維フィルター、Ultra-Pure、名目孔径1.0 μm、90 mmで、厚さ360~390 μm、サポートパッドは付属せず、バインダーを含まない構造で、100%ホウケイ酸ガラスから製造されています。

用途SKCガラス繊維フィルターは、バインダーを含まないホウケイ酸ガラス繊維で構成されており、空気を通過させながらフィルター厚み方向全体で粒子を捕集する屈曲した流路構造を有します。オートクレーブ可能で、高い粒子保持性能および湿潤時の強度を備えています。バルク品またはプレロード済みカセットとして供給され、環境中粒子状物質の重量分析に関するEPA測定法で指定されています。仕様●サポート:なし●バインダーフリー:あり材質ガラス繊維(超高純度)穴径(μm)1.0 (液体名目)構成フィルター単体主な用途粉じん・エアロゾルの質量分析および化学分析用特性構造:超高純度オートクレーブの可否対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする