Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Preparative Columns 10 μm Axia(TM) Packed Preparative Columns (mm) (continued)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72830180
品番
00G-4092-P0-AX
参考基準価格(税別)
¥698,000
販売価格(税込)
¥758,780
販売価格(税別)
¥
689,800
バスケットに入れる
推奨用途:極度に疎水性の高い化合物の分離
長さ(mm)
250
フォーマット形式
軸方向圧縮
アズワン品番
67-7339-84
内径(mm)
21.2
細孔径
100A
粒子径(μm)
10
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
TMS エンドキャッピングを備えた C5 ・ C5
分離モード
逆相
関連資料:
(2.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません