DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
スピーデル工法用接着剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72830233
品番
WF30-BS01
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
333/本
容器
カートリッジ型
主成分
変成シリコーン樹脂
使用の目安
約2枚分/本
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆