DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
スピーデル工法用接着剤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
72830249
品番
WF30-BS00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
333/本
容器
カートリッジ型
主成分
変成シリコーン樹脂
使用の目安
約2枚分/本
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆