DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
スピーデル工法用テープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20巻)
注文コード
72830267
品番
WF30-BT00
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン系発泡体
幅(mm)
20
厚さ(mm)
1
長さ(m)
10
使用の目安
約2枚分/巻