画像準備中

3μm Minibore, Analytical, LC-MS and CombiChem Columns (mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72830435 品番 00F-4311-B0
参考基準価格(税別)¥202,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

推奨用途:小分子と生体分子

長さ(mm)150 フォーマット形式Column アズワン品番67-7335-79 内径(mm)2 細孔径125A USPコード該当なし 粒子径(μm)3 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相C18 分離モード逆相
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする